カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • VU継手(排水用)(13)
    • 掃除口(1)
  • 建築金物(29)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 卓上消耗品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • スチール(4)
  • ステンレス(36)
  • メラミン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(125)
  • 段ボール(5)
  • (2)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(17)
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • セキスイ(1)
  • カクダイ(2)
  • ミヤコ(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • OKW(6)
  • ACE(エース)(5)
  • 未来工業(4)
  • ナカ工業(4)
  • 児玉(4)
  • ベン(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • EVUC(エバック)(2)
  • アウス(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 高須産業(1)
  • 三信化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(51件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
エルボ VU45° モノタロウエルボ VU45°モノタロウ(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
PCクーラーキャップ ACE(エース)PCクーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABS
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
VU45°Y モノタロウVU45°Yモノタロウ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
仕上りジョイントパイプ ACE(エース)仕上りジョイントパイプACE(エース)(11件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ABSグレー
エルボ 大曲り VU90° モノタロウエルボ 大曲り VU90°モノタロウ(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉
439税込483
1個
当日出荷
新ホワイト種類クーラーキャップ
チーズ 大曲り VU90° モノタロウチーズ 大曲り VU90°モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
グリル部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
107型 クーラーキャップ ACE(エース)107型 クーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ABS樹脂内径(Φ)106.5外径(Φ)135適合パイプVU100、(内径・外径)107~114
ソケット S型 VU継手 モノタロウソケット S型 VU継手モノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニルタイプVU使用流体排水
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
219税込241
1個
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業通気スイスイ<R>接着タイプ未来工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業通気スイスイ(40・50兼用サイズ)未来工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(アダプター)PVC適合VP管・VU管(40・50)材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質HIPS樹脂ブラック
多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
589税込648
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂シルバーグレー
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
通気弁 ベン通気弁ベン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75材質(本体)ABS樹脂材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)形式マキシベント取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
DVVUインクリーザー セキスイDVVUインクリーザーセキスイ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状インクリーザー
パイプ仮枠止 ACE(エース)パイプ仮枠止ACE(エース)(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
樹脂製U管 ミヤコ樹脂製U管ミヤコ
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用フラット型ツバ付掃除口ミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フラット設計従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
設備機器用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)設備機器用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプVU-100特(107×114)
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
399税込439
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/ネジ式シルバーホワイト適合パイプVU-75特(83×89)
パイプフード (通気口) 未来工業パイプフード (通気口)未来工業
889税込978
1個
当日出荷
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製適合VP管(50)、VU管(50)ベージュ
食洗機排水用分岐継手 カクダイ食洗機排水用分岐継手カクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PPアズワン品番64-6510-19
U管付ジャバラホース ミヤコU管付ジャバラホースミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP寸法32
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
関連キーワード
vu管特集