カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • VU継手(排水用)(7)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(62)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • サンコー(三甲)(3)
  • 未来工業(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • アウス(1)
  • カクダイ(1)
  • ベン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • ナカ工業(1)
  • 児玉(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 40」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
ソケット S型 VU継手 モノタロウソケット S型 VU継手モノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニルタイプVU使用流体排水
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
エルボ VU45° モノタロウエルボ VU45°モノタロウ(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業通気スイスイ<R>接着タイプ未来工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質HIPS樹脂ブラック
通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業通気スイスイ(40・50兼用サイズ)未来工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(アダプター)PVC適合VP管・VU管(40・50)材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド I型ナカ工業
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すりタイプ縦使いOK
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
キッチン用イナヅマ管 カクダイキッチン用イナヅマ管カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS取付ねじ(トラップ)G2
ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000淀川ヒューテック
2,493税込2,742
1巻
翌々日出荷から98日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製アウス(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
角タブ400(セット) サンコー(三甲)角タブ400(セット)サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
材質PPBブルー高さ(mm)(内寸)456容量(L)393短辺(mm)(外寸)875長辺(mm)(内寸)1210、(外寸)1300有効内寸(mm)短辺:695、長辺:1120外寸法・高さ(mm)466RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)456
角タブ40(ロープ付き) サンコー(三甲)角タブ40(ロープ付き)サンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質PPブルー高さ(mm)(内寸)282容量(L)35.3短辺(mm)(内寸)335、(外寸)376長辺(mm)(内寸)450、(外寸)500有効内寸(mm)短辺:275、長辺:390外寸法・高さ(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)282
ガーデンタブ40 サンコー(三甲)ガーデンタブ40サンコー(三甲)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):700●有効内寸短辺(mm):378●有効内寸長辺(mm):568●有効内寸高さ(mm):147材質リサイクルPP再生ブラック容量(L)35内高(mm)147RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)150