カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
材質
  • 青銅
  • アルミ(3)
  • スチール(6)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • ベン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80sn」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)ベン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
er-80s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • er-80s