カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
種類
  • 種類ソケット(3)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
材質
  • 青銅
  • スチール(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(11)
  • 鋳鉄(10)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • カクダイ(3)
  • 前澤給装工業(2)
  • 大和バルブ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIVP」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QSJC HIVP変換継手 前澤給装工業QSJC HIVP変換継手前澤給装工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。HIVPとの変換に使用します。
材質青銅、樹脂、HIVP
PE継手S型 PV+HI・GN 前澤給装工業PE継手S型 PV+HI・GN前澤給装工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
JKロックHIVPアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHIVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13A
ダイレクト弁 大和バルブダイレクト弁大和バルブ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
メタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ) カクダイメタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質青銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手