カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 内視鏡(1)
絞り込み
先端径(Φmm)
  • 8.5
  • 5.2(2)
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 8.3(1)
  • 9(1)
  • 9.2(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 5型(1)
ブランド
  • STS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teslong」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端可動式工業用内視鏡 STS

    先端可動式工業用内視鏡

    STS
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    目の届きにくい場所の点検や観察に
    寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
内視鏡カテゴリ