カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • WEB会議用品(1)
絞り込み
画素数
  • 13
  • 100万未満(2)
  • 100万~200万未満(1)
  • 200万~300万未満(16)
  • 300万~500万未満(1)
  • 500万~1000万未満(1)
接続方式
  • USB Type-C(1)
ブランド
  • IPEVO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ IPEVOIPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラIPEVO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
WEB会議用品カテゴリ