カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • デジタルオシロスコープ(1)
絞り込み
チャンネル数
  • 18ch
  • 2ch(20)
  • 4ch(24)
  • 8ch(3)
  • 16ch(4)
  • 18xh(1)
  • 20ch(1)
ブランド
  • Pico Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「picoscope」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)Pico Technology
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
copic ペン特集