カテゴリ
- 測定用品(3)
- 面積式(フロート式)(3)
絞り込み
測定流体
- 気体(3)
流量範囲(L/min)
- 0.005
- 0.01(3)
- 0.05(4)
- 0.1(5)
- 0.15(4)
- 0.2(4)
- 0.3(7)
- 0.5(12)
- 0.5~5(5)
- 1(17)
- 1~10(4)
- 2(7)
- 3(9)
- 5(19)
- 10(18)
- 15(7)
- 20(10)
- 30(4)
- 50(10)
- 100(12)
- 流量範囲(L/min)をもっと見る
ブランド
- コフロック(3)
「kofloc」の検索結果

精密流量計 RK1200
コフロック¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から34日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密流量計 RK1400
コフロック¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部