カテゴリ
- 制御機器(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(1)
- M5(1)
極数
- 3P(1)
- 5P(1)
- 6P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 14.5(1)
寸法A(mm)
- 72
- 88(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 126.5(1)
- 138(2)
- 185(2)
- 208(2)
- 246(2)
- 264(2)
- 300(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 62(1)
- 63(1)
62・63
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥819税込¥9011個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥649~税込¥714~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ