カテゴリ
- 制御機器(1)
- ネジ式端子台(1)
絞り込み
極数
- 6P(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
端子ねじ
- M5(1)
端子間ピッチ(mm)
- 14.5(1)
寸法A(mm)
- 115(1)
寸法B(mm)
- 105
- 30(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 44.5(1)
- 47(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 59(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 63(2)
- 73.5(1)
- 78(1)
- 107(1)
- 129(1)
- 130(1)
- 234(1)
- 寸法B(mm)をもっと見る
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50