カテゴリ
- 制御機器(1)
- ネジ式端子台(1)
絞り込み
極数
- 8P(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
端子ねじ
- M4(1)
端子間ピッチ(mm)
- 11.5(1)
寸法A(mm)
- 116(1)
寸法B(mm)
- 107
- 47(2)
- 63(2)
- 100(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 116.5(1)
- 117.5(1)
- 124.5(1)
- 127(2)
- 129(1)
- 130(1)
- 153(2)
- 175(2)
- 176(2)
- 243(2)
- 253(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30