カテゴリ
- 制御機器(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(1)
- M5(1)
極数
- 2P(1)
- 4P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 8(1)
- 14.5(1)
寸法A(mm)
- 56(1)
- 57(1)
寸法B(mm)
- 47
- 63(2)
- 100(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 116.5(1)
- 117.5(1)
- 124.5(1)
- 127(2)
- 129(1)
- 130(1)
- 153(2)
- 175(2)
- 176(2)
- 243(2)
- 253(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥669税込¥7361個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥529~税込¥582~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ