カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • DINレール端子台(1)
    • ネジ式端子台(1)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(2)
端子ねじ
  • M12
  • M3(6)
  • M3.5(4)
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(3)
  • M16(3)
極数
  • 2P(1)
  • 3P(1)
  • 4P(1)
  • 6P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 57(1)
  • 62(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)57端子ねじM12×25結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380