カテゴリ
- 制御機器(6)
- DINレール端子台(2)
- ネジ式端子台(4)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(6)
端子ねじ
- M3
- M3.5(4)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(4)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(2)
- M16(3)
極数
- 2P(4)
- 3P(4)
- 4P(4)
- 5P(4)
- 6P(4)
- 8P(4)
- 10P(4)
- 12P(4)
- 14P(3)
- 15P(2)
- 16P(4)
- 18P(3)
- 20P(4)
- 22P(2)
- 24P(4)
- 25P(2)
- 30P(3)
端子間ピッチ(mm)
- 7.3(4)
- 8(4)
寸法A(mm)
- 39(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 48(1)
- 53.5(1)
- 104(1)
- 112(1)
- 120(1)
- 126.5(1)
- 133.5(1)
- 141(1)
- 152(1)
- 155.5(1)
- 170(1)
- 184(1)
- 185(1)
- 199.5(1)
- 206.5(1)
- 216(1)
- 243(1)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 30(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 44.5(1)
- 47(1)
- 103(1)
- 111(1)
- 117.5(1)
- 124.5(1)
- 132(1)
- 143(1)
- 146.5(1)
- 161(1)
- 175(1)
- 176(1)
- 190.5(1)
- 197.5(1)
- 207(1)
- 234(1)
- 寸法B(mm)をもっと見る
30・31・37・39・44.5・47・103・111・117.5・124.5・132・143・146.5・161・175・176・190.5・197.5・207・234・寸法B(mm)をもっと見る
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(60個)当日出荷から翌日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥359~税込¥395~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ