カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • DINレール端子台(2)
    • ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • 東洋技研(2)
端子ねじ
  • M3(4)
  • M3.5(4)
極数
  • 2P(4)
  • 3P(4)
  • 4P(4)
  • 5P(4)
  • 6P(4)
  • 8P(4)
  • 10P(4)
  • 11P(2)
  • 12P(4)
  • 13P(2)
  • 14P(4)
  • 15P(3)
  • 16P(4)
  • 17P(2)
  • 18P(4)
  • 19P(2)
  • 20P(4)
  • 22P(2)
  • 24P(2)
  • 25P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 8
  • 3.5(19)
  • 4(2)
  • 4.2(9)
  • 5.2(3)
  • 6.2(2)
  • 7.3(4)
  • 8.2(5)
  • 9.5(4)
  • 10.2(3)
  • 11(1)
  • 11.5(4)
  • 12.2(2)
  • 14.5(4)
  • 15(4)
  • 19.5(4)
  • 27(4)
  • 28(2)
  • 39(2)
  • 46(2)
寸法A(mm)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 56(1)
  • 64(1)
  • 72(1)
  • 88(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 136(1)
  • 152(1)
  • 168(1)
  • 184(1)
  • 200(1)
  • 216(1)
  • 224(1)
  • 264(1)
寸法B(mm)
  • 31(1)
  • 39(1)
  • 47(1)
  • 55(1)
  • 63(1)
  • 79(1)
  • 95(1)
  • 111(1)
  • 127(1)
  • 143(1)
  • 159(1)
  • 175(1)
  • 191(1)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 255(1)
31・39・47・55・63・79・95・111・127・143・159・175・191・207・215・255
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(60個)
    当日出荷から翌日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(60個)
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    319税込351
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16結線方式ネジアップねじサイズM3.5