カテゴリ
- 制御機器(7)
- セレクタスイッチ本体(6)
- 押しボタンスイッチ本体(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(7)
ノッチ数
- 2(4)
- 3(5)
接点構成
- 1a1b
- 1a(5)
- 1b(1)
- 2a(8)
- 2a1b(1)
- 2a2b(3)
- 2b(1)
- 3a1b(1)
- 4a(5)
- 4b(2)
- その他(2)
取付穴径(Φmm)
- 30(2)
- 30.5(4)
ノッチ角度(°)
- 45(5)
- 90(4)
動作方式
- その他(6)
その他
「asn」の検索結果

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から37日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から15日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ