カテゴリ
- 制御機器(1)
- 非常停止用押ボタンスイッチ(1)
絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 30.5(1)
接点構成
- 1a3b
- 1a(15)
- 1a1b(19)
- 1b(13)
- 2a(12)
- 2a2b(13)
- 2b(11)
- 3a(5)
- 3a1b(1)
- 3a3b(4)
- 3b(3)
- 4a(5)
- 4a4b(2)
- 4b(1)
- その他(2)
ブランド
- 富士電機(1)
「ar30」の検索結果

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から23日以内出荷種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500