カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • セレクタスイッチ(1)
    • 押しボタンスイッチ(5)
絞り込み
動作方式
  • その他(1)
  • オルタネイト(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
  • モーメンタリ(3)
接点構成
  • 1b
  • 1a(6)
  • 1a1b(10)
  • 2a(4)
  • 2a2b(5)
  • 2b(3)
  • 3a3b(1)
  • 3b(1)
  • 4a4b(1)
取付穴径(Φmm)
  • 25.5(6)
ブランド
  • 富士電機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah25」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
588税込647
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
1,798税込1,978
1個
21日以内出荷から91日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源白熱
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ富士電機
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)25.5照光色
関連キーワード
kh250特集