カテゴリ

  • 制御機器(31)
    • セレクタスイッチ(20)
    • 押しボタンスイッチ(8)
絞り込み
動作方式
  • その他(10)
  • オルタネイト(5)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(8)
  • モーメンタリ(5)
接点構成
  • 1b
  • 1a(28)
  • 1a1b(65)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(43)
  • 1a3b(10)
  • 1c(26)
  • 2a(63)
  • 2a1b(18)
  • 2a2b(29)
  • 2b(65)
  • 2c(28)
  • 3a(6)
  • 3a1b(10)
  • 3b(11)
  • 3c(20)
  • 3s(7)
  • 4a(23)
  • 4b(20)
  • その他(25)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 鍵」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
839税込923
1個ほか
当日出荷から57日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から57日以内出荷
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
549税込604特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
形状-回路-
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセットIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
859税込945
1個
当日出荷から57日以内出荷
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)HW1KシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から16日以内出荷
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセットIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から64日以内出荷
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●カム指定記号:Jまたは無指定保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)定格使用電圧(V)AC/DC24(照光部)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ディスクタンブラータイプ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CW4K-21BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-21BEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
CW1K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2AEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
16日以内出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:右リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)60ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)定格使用電圧(V)AC/DC24(照光部)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ディスクタンブラータイプ
CW4K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2BEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
CW1K-21Bシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-21BシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
CW1K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2BEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW4K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2AEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け