カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 一般リレー(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士電機(2)
  • エスコ(1)
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC24(1)
  • DC100/110(1)
  • DC24(2)
  • DC110(1)
接点構成
  • 1b
  • 1a(122)
  • 1a1b(10)
  • 1a1b1c(1)
  • 1c(45)
  • 2a(16)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(10)
  • 2a2c(2)
  • 2c(95)
  • 2d(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(7)
  • 3c(19)
  • 4a(5)
  • 4a2b(9)
  • 4c(24)
  • 5a1b(9)
  • その他(75)
極数
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rire」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • 有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)

    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

    omron(オムロン)
    5,351税込5,886
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
  • 直流負荷開閉リレー 富士電機

    直流負荷開閉リレー

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)約92種類直流負荷開閉用リレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
  • 1b 接点ブロック エスコ

    1b 接点ブロック

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-2種類一般リレー接点構成1b
  • 警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機

    警報リレー アナンシェータリレーRV形

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    種類安全リレー
一般リレーカテゴリ