カテゴリ
- 制御機器(2)
- セレクタスイッチ(2)
絞り込み
接点構成
- 1c
- 1a(8)
- 1a1b(11)
- 1a2b(3)
- 1a3b(4)
- 1b(7)
- 2a(9)
- 2a1b(7)
- 2a2b(9)
- 2b(8)
- 2c(2)
- 3a(3)
- 3a1b(22)
- 3b(3)
- 3s(2)
- 4a(8)
- 4b(7)
- 4s(1)
- その他(5)
動作方式
- その他(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
「idec 231」の検索結果

Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500