カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • パワーリレー(7)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • DC24(1)
極数
  • 2(6)
接点構成
  • 2a
  • 1a(4)
  • 1c(8)
  • 2a2b(2)
  • 2c(15)
  • 3a1b(2)
  • 3a3b(2)
  • 3c(3)
  • 4a2b(2)
  • 4c(7)
  • 5a1b(2)
  • その他(15)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec リレー」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から61日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)プリント基板用リレーIDEC(和泉電気)
7,798税込8,578
1箱(20個)
3日以内出荷から93日以内出荷
高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー トップフランジタイプIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷から52日以内出荷
質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー RL2B IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL2BIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から52日以内出荷
質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー DINレール取付タイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー DINレール取付タイプIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25