カテゴリ
- 制御機器(7)
- 押しボタンスイッチ(7)
絞り込み
動作方式
- モーメンタリ(7)
接点構成
- 2a1b
- 1a(12)
- 1a1b(14)
- 1a2b(6)
- 1a3b(8)
- 1b(12)
- 2a(12)
- 2a2b(11)
- 2b(11)
- 3a(9)
- 3a1b(5)
- 3b(9)
- 4a(9)
- 4b(9)
- その他(2)
種類
- 非照光式(1)
ボタン色
白(1)
緑(5)
赤(4)
青(1)
黄(3)
黒(4)
取付穴径(Φmm)
- 30(1)
- 30.5(6)
ボタン形状
- 丸(6)
丸
端子形状
- ネジ端子(7)
ネジ端子
保護等級
- IP65(7)
IP65
ブランド
- IDEC(和泉電気)(7)
IDEC(和泉電気)
「abn」の検索結果

Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30