カテゴリ
- 制御機器(3)
- スイッチ(3)
絞り込み
動作方式
- プッシュロック・ターンリセット(2)
ボタン形状
- キノコ(2)
種類
- 非照光式(2)
接点構成
- 2b
- 1a1b(14)
- 1b(3)
- 2a2b(6)
ボタン色
赤(2)
取付穴径(Φmm)
- 16(3)
16
端子形状
- はんだ端子(2)
- タブ端子(2)
はんだ端子・タブ端子
保護等級
- IP65(2)
IP65
ブランド
- 富士電機(3)
富士電機
「ah164」の検索結果

Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形
富士電機(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から23日以内出荷種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形
富士電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から42日以内出荷仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)
富士電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から23日以内出荷仕様防油形種類非照光式ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16