カテゴリ
- 制御機器(19)
- 押しボタンスイッチ(15)
- セレクタスイッチ(4)
絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 25(9)
- 25.5(8)
- 30(1)
動作方式
- その他(6)
- オルタネイト(6)
- プッシュプル(1)
- プッシュロック・ターンリセット(3)
- モーメンタリ(8)
接点構成
- 2b
- 1a(19)
- 1a1b(20)
- 1a2b(7)
- 1a3b(9)
- 1b(18)
- 1c(3)
- 2a(20)
- 2a1b(6)
- 2a2b(18)
- 2s(1)
- 3a(7)
- 3a1b(12)
- 3b(6)
- 3s(4)
- 4a(13)
- 4b(13)
- 4s(3)
- その他(6)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(19)
「tws」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から31日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から14日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP40ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
IDEC(和泉電気)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色赤
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)+丸(平形)端子形状ねじ端子ボタン色黒、緑、赤の3色付属動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2b
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個24日以内出荷から31日以内出荷接点構成2bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25