カテゴリ
- 制御機器(4)
- 押しボタンスイッチ(1)
- フットスイッチ(3)
絞り込み
動作方式
- モーメンタリ(1)
取付穴径(Φmm)
- 10.5(1)
種類
- その他(1)
接点構成
- 2c
- 1a(6)
- 1a1b(1)
- 1c(8)
- 2a(1)
- その他(1)
保護等級
- IP00(1)
ブランド
- 国際電業(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- omron(オムロン)(1)
国際電業・オジデン(大阪自動電機)・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「bpa01」の検索結果

中形アルミフットスイッチ SFシリーズ
国際電業(9件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から90日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
フットスイッチ OFL基本形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)