カテゴリ
- 制御機器(1)
- セレクタスイッチ(1)
絞り込み
ノッチ数
- 2(1)
取付穴径(Φmm)
- 30.5(1)
接点構成
- 3a
- 1a(11)
- 1a1b(20)
- 1b(9)
- 2a(17)
- 2a1b(7)
- 2a2b(18)
- 2b(20)
- 2s(1)
- 3a1b(3)
- 3a3b(1)
- 3b(1)
- 3s(3)
- 4a(16)
- 4a4b(1)
- 4b(9)
- 4s(2)
- その他(10)
ノッチ角度(°)
- 90(1)
動作方式
- その他(1)
ブランド
- 富士電機(1)
富士電機
「idec asn」の検索結果

セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1