カテゴリ
- 制御機器(2)
- セレクタスイッチ本体(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
ノッチ数
- 2(2)
接点構成
- 3a1b
- 1a(8)
- 1a1b(16)
- 1b(7)
- 2a(14)
- 2a1b(6)
- 2a2b(16)
- 2b(18)
- 3s(2)
- 4a(14)
- 4b(8)
- 4s(1)
- その他(8)
取付穴径(Φmm)
- 30(1)
ノッチ角度(°)
- 90(2)
動作方式
- その他(1)
その他
「asn」の検索結果

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65接点構成3a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ