カテゴリ
- 制御機器(1)
- セレクタスイッチ(1)
絞り込み
動作方式
- その他(1)
接点構成
- 3a3b
- 1a(6)
- 1a1b(10)
- 1b(6)
- 2a(4)
- 2a2b(5)
- 2b(3)
- 3b(1)
- 4a4b(1)
取付穴径(Φmm)
- 25.5(1)
ブランド
- 富士電機(1)
「ah25」の検索結果

Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から23日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500