カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • セレクタスイッチ(1)
絞り込み
接点構成
  • 3a3b
  • 1a(29)
  • 1a1b(34)
  • 1b(21)
  • 2a(17)
  • 2a2b(25)
  • 2b(11)
  • 2c(1)
  • 3a(7)
  • 3a1b(5)
  • 3b(3)
  • 4a(9)
  • 4b(3)
  • その他(4)
取付穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 22.3(1)
  • 25.5(1)
ブランド
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar22」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード
r22 ガス特集