カテゴリ
- 制御機器(2)
- 一般リレー(2)
絞り込み
接点構成
- 3c
- 1a(1)
- 1a1b(1)
- 1b(1)
- 1c(1)
- 2a(1)
- 2a2b(1)
- 2c(5)
- 4c(2)
- その他(4)
極数
- 3(2)
ブランド
- omron(オムロン)(2)
「my2n 100v」の検索結果

ミニパワーリレー MY3
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル