カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 一般リレー(4)
    • パワーリレー(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 4(3)
接点構成
  • 4c
  • 1a(4)
  • 1c(8)
  • 2a(7)
  • 2a2b(2)
  • 2c(15)
  • 3a1b(2)
  • 3a3b(2)
  • 3c(3)
  • 4a2b(2)
  • 5a1b(2)
  • その他(15)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec リレー」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー
RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH4VシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
RU4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RU4VシリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1箱(10個)
65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC100
RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH4BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子