カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 六角ボルト(2)
    • 座金組込ねじ(2)
絞り込み
長さ(mm)
  • 10
  • 12(8)
  • 16(9)
  • 25(10)
  • 30(11)
  • 35(9)
  • 40(10)
  • 45(9)
  • 50(1,578)
  • 60(14)
  • 65(12)
  • 70(13)
  • 75(18)
  • 85(15)
  • 90(17)
  • 95(15)
  • 100(13)
  • 110(24)
  • 120(23)
  • 150(8)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(4)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(7)
  • M3.5(1)
  • M4(7)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(4)
  • M10(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • (2)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(6)
  • 1(7)
  • 1.25(5)
  • 1.5(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・カラー・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(5)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(4)
  • No.2(4)
  • No.3(3)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(5)
  • 八幡ねじ(1)
  • 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 50mm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
689税込758
1箱(80本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
419税込461
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
M 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-109長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭