カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(96)
    • 六角ボルト(11)
    • 六角穴付ボルト(6)
絞り込み
種別
  • 種別全ねじ(16)
長さ(mm)
  • 10
  • 25(29)
  • 30(1,443)
  • 35(71)
  • 40(81)
  • 45(72)
  • 50(104)
  • 55(61)
  • 60(73)
  • 65(60)
  • 70(78)
  • 75(66)
  • 80(71)
  • 85(43)
  • 90(113)
  • 95(45)
  • 100(119)
  • 110(45)
  • 120(77)
  • 150(27)
頭部形状
頭部形状
なべ(28)
頭部形状
トラス(24)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(7)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(6)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(8)
  • M2.1(2)
  • M2.4(2)
  • M2.5(5)
  • M2.6(2)
  • M2.7(1)
  • M3(13)
  • M4(26)
  • M5(18)
  • M6(68)
  • M8(14)
  • M10(6)
  • M30(2)
材質
  • ステンレスすべて(34)
  • SUS303(4)
  • SUS304(21)
  • SUS305(2)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(58)
  • S45C(1)
  • SCM435(4)
  • SWCH(2)
  • SWRCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(9)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(13)
  • 1(62)
  • 1.25(12)
  • 1.5(7)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(5)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(5)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(7)
  • ノンクローム(8)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(6)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(22)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(27)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(1)
ピン6ロブ・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(66)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(12)
  • ボサード(3)
  • コノエ(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 日産ネジ(2)
  • 大喜多(1)
  • ケミス(1)
  • 姫野精工所(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・ボサード・コノエ・日本パワーファスニング・日産ネジ・大喜多・ケミス・姫野精工所・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(30本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
179税込197
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
789税込868
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
265税込292
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-243長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
TRXナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂TRXナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168特価
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
M4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本) エスコM4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-318長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
M4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-410長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS430頭部形状
TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状TRX
M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
570税込627
1パック(30本)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-102長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本) エスコM2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-305長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(30個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジTRXローヘッドCAP(ステンレス)日産ネジ
439税込483
1パック(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)大阪魂
449税込494
1パック(7個)
翌々日出荷
材質SCM435相当先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状TRX
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
269税込296
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM4 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-220長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
509税込560
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
TRXナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱) 大阪魂SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質SUS430頭部形状
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
TRXトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(400個)
9日以内出荷
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-410長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM4 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-122長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
ステンレス六角ボルト コノエステンレス六角ボルトコノエ
1,998税込2,198
1セット(200本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当