カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(161)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(9)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(3)
- M1.7(4)
- M2(117)
- M2.5(2)
- M2.6(3)
- M3(13)
- M4(17)
- M5(17)
- M6(25)
- M8(19)
- M10(3)
長さ(mm)
- 10
- 20(26)
- 25(28)
- 30(31)
- 35(26)
- 40(1,257)
- 50(30)
- 60(45)
- 65(57)
- 70(112)
- 75(79)
- 80(107)
- 85(32)
- 90(81)
- 95(42)
- 100(96)
- 120(62)
- 130(26)
- 140(23)
- 150(39)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(18)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(12)
- 0.63(40山)(116)
- 0.7(36山)(16)
- 0.8(17)
- 1(25)
- 1.25(20)
- 1.5(3)
頭部形状

なべ(50)

トラス(12)

バインド(32)

ボタン(1)

六角(11)

六角穴付き(9)

皿(35)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(12)
- 6価クロメート(1)
- カラー(1)
- クロメート(13)
- クローム(10)
- スズコバルト(1)
- ゼロクローム(12)
- デルタプロテクト(2)
- ニッケル(18)
- ノンクローム(17)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・デルタプロテクト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(15)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(135)
- SCM435(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
取付穴形状

六角穴(11)

十字穴(124)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(138)
- 由良産商(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日産ネジ(1)
- 池田金属工業(1)
- YFS(1)
大阪魂・由良産商・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・ケミカルスクリュー・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・池田金属工業・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m10 40」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699税込¥7691パック(40個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(40個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619税込¥6811パック(40個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-105材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M3 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/40本)
エスコ¥395税込¥4351パック(40本)9日以内出荷エスコ品番EA949AL-309材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状トラス頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759税込¥8351パック(40個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(300個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥610~税込¥671~1パック(40本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(40個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(40個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(40個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥488~税込¥537~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
YFS¥359~税込¥395~1パック(40本)4日以内出荷加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥699税込¥7691パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥9,698~税込¥10,668~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(8本)4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ表面処理黒色酸化被膜材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品
由良産商¥679~税込¥747~1パック(8本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(5000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,998税込¥9,8981箱(4000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥649~税込¥714~1パック(6本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(5000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴