カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(285)
- 六角穴付ボルト(6)
- ナベ小ねじ(7)
- 皿小ねじ(47)
- (+)スリムヘッド小ねじ(21)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(264)
- M2.3(1)
- M2.5(2)
- M2.6(6)
- M3(8)
- M3.5(1)
- M4(14)
- M5(7)
- M6(9)
- M8(3)
- M10(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(51)
- A2(4)
- SUS304(30)
- SUS310S(5)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(5)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(157)
- SCM435(5)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(15)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(9)

六角穴(23)

十字穴(170)
長さ(mm)
- 10
- 3(120)
- 4(957)
- 5(328)
- 6(344)
- 7(79)
- 8(325)
- 12(242)
- 14(122)
- 15(122)
- 16(143)
- 18(86)
- 20(110)
- 25(44)
- 30(34)
- 35(35)
- 40(29)
- 45(23)
- 50(21)
- 70(16)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(19)
- 3価ホワイト(19)
- 3価ユニクロ(2)
- アロック(9)
- クロニッケル(2)
- クロメート(12)
- クローム(13)
- スズコバルト(2)
- ゼロクローム(7)
- ニッケル(38)
- ノンクローム(16)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(150)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(6)
- 0.6(1)
- 0.63(40山)(35)
- 0.7(36山)(9)
- 0.79(32山)(26)
- 0.8(6)
- 1(8)
- 1.25(3)
- 1.5(1)
- 4(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.25・1.5・4
頭部形状

なべ(64)

バインド(7)

丸皿(17)

低頭(19)

六角(2)

六角穴付き(16)

六角穴付き皿(1)

極低頭(9)

皿(82)

超極低頭(1)
なべ・バインド・丸皿・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿・超極低頭
ねじ穴寸法
- No.0(11)
- No.1(199)
- No.2(7)
- No.3(4)
- T4(6)
- T6(3)
No.0・No.1・No.2・No.3・T4・T6
ブランド
- エスコ(3)
- 大阪魂(256)
- ボサード(8)
- サイマコーポレーション(4)
- 由良産商(3)
- TRUSCO(2)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
エスコ・大阪魂・ボサード・サイマコーポレーション・由良産商・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m2 4mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(143個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥799税込¥8791パック(7個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(2000個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(2500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(11個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴