カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(276)
- 六角穴付ボルト(12)
- 小ねじ(29)
- タッピングねじ(128)
絞り込み
長さ(mm)
- 10
- 5(54)
- 6(36)
- 8(193)
- 12(284)
- 14(163)
- 15(94)
- 16(2,703)
- 18(55)
- 20(283)
- 22(17)
- 25(245)
- 30(212)
- 35(115)
- 40(118)
- 45(77)
- 50(58)
- 60(23)
- 63(33)
- 160(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(53)
- SUS304(27)
- SUS316L(21)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(156)
- S45C(1)
- SCM435(5)
ねじの呼び
- 5mm(11)
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M4(3)
- M5(242)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(1)
頭部形状

なべ(77)

トラス(40)

バインド(21)

ボタン(2)

丸皿(10)

低頭(3)

六角(4)

六角穴付き(6)

六角穴付きフランジ(9)

六角穴付き皿(3)

皿(28)

超極低頭(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(14)
- 3価ホワイト(18)
- つや消し黒(2)
- カラー(4)
- クロメート(15)
- クローム(11)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(2)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(14)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(21)
- ノンクローム(18)
- ユニクロ(14)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
種別
全ねじ(18)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(60)
- 1(3)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(203)
- その他(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・その他
ねじ山種類
- メートル並目(20)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(18)

十字穴(175)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(253)
- エスコ(2)
- 日産ネジ(15)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- BUMAX(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サイマコーポレーション・BUMAX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m5 16」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥448税込¥4931パック(11個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥310税込¥3411袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥569税込¥6261パック(5個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(9個)当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(41件のレビュー)¥479税込¥5271パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809税込¥8901パック(19個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート
サイマコーポレーション¥669税込¥7361パック(16本)当日出荷から3日以内出荷締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。材質鉄表面処理三価クロメート5μm以上頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥149税込¥1641パック(8本)当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-W レイカンチョウBT(R) D=31
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われておりますサイズM8寸法H(mm)16寸法A(mm)13寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(7個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(900個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(800個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(900個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴