カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(227)
    • 小ねじ(145)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10
  • 8(116)
  • 12(2,975)
  • 14(133)
  • 15(243)
  • 16(267)
  • 18(97)
  • 20(344)
  • 25(352)
  • 30(329)
  • 35(298)
  • 40(309)
  • 45(246)
  • 50(229)
  • 55(104)
  • 60(141)
  • 65(110)
  • 70(119)
  • 75(100)
  • 80(94)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
丸皿(26)
頭部形状
低頭(12)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(7)
頭部形状
(60)
頭部形状
超極低頭(7)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(219)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • アルミ(7)
  • ステンレスすべて(40)
  • A2(4)
  • SUS304(29)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(4)
  • PEEK(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(84)
  • SCM435(2)
  • SWCH(2)
  • SWRM(1)
  • 黄銅(真鍮)(14)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(189)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
  • 2.11(12山)(11)
表面処理
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(8)
  • その他(2)
  • つや消し黒(7)
  • アロック(7)
  • カラー(11)
  • クロメート(12)
  • クローム(7)
  • スズコバルト(2)
  • ゼロクローム(4)
  • ダクロタイズド(2)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(15)
  • ノンクローム(7)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(10)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(10)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(15)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(10)
取付穴形状
ピン3ロブ(2)
取付穴形状
ピン六角穴(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(12)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(83)
すりわり・ピン3ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • エスコ(3)
  • 大阪魂(197)
  • TRUSCO(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • サイマコーポレーション(12)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • オイレス工業(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 八幡ねじ(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・オイレス工業・廣杉計器・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 12mm」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(53個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(700個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(40個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(55個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)大阪魂(33件のレビュー)
669税込736特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
509税込560特価
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
739税込813特価
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615特価
1パック(53個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
609税込670特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(21個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
468税込515特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(220個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(220個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状TRX
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状穴の形状十字穴