カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 小ねじ(6)
    • タッピングねじ(1)
    • 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.75(3)
  • 0.8(5)
  • 0.9(28山)(2)
  • 1(5)
  • 1.25(4)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.6(3)
  • M3(7)
  • M4(8)
  • M5(9)
  • M6(5)
  • M8(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(8)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(6)
長さ(mm)
  • 12
  • 4(8)
  • 6(9)
  • 8(14)
  • 10(15)
  • 14(10)
  • 15(14)
  • 16(14)
  • 18(13)
  • 20(16)
  • 25(16)
  • 30(15)
  • 35(15)
  • 40(14)
  • 45(11)
  • 50(10)
  • 55(10)
  • 60(11)
  • 70(9)
  • 75(13)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(10)
  • S45C(6)
ステンレス・鉄
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(7)
  • No.3(4)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • TRUSCO(1)
  • 姫野精工所(2)
大阪魂・TRUSCO・姫野精工所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旧jis」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(800個)ほか
翌々日出荷
材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
279税込307特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(43個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(2000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.75材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)6
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
2,398税込2,638特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
8,798税込9,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5大阪魂
667税込734
1袋(58個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
表面処理ユニクロ寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)大阪魂
468税込515
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(パック品) 大阪魂平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(パック品)大阪魂
468税込515
1パック(17個)
翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
3カ-W ネカクBT(A-1 K=2.5 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=2.5大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ