カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 小ねじ(7)
    • マイクロねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M1.7(3)
  • M2(4)
  • M2.5(2)
  • M2.6(4)
  • M3(6)
  • M3.5(1)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(12)
  • M8(3)
  • M20(1)
  • M22(2)
  • M24(1)
  • M26(1)
  • M27(1)
  • M28(2)
  • M30(2)
  • M32(1)
長さ(mm)
  • 12
  • 2(15)
  • 2.5(12)
  • 3(18)
  • 4(23)
  • 5(29)
  • 6(23)
  • 8(27)
  • 10(36)
  • 15(27)
  • 16(9)
  • 20(33)
  • 25(23)
  • 30(27)
  • 35(21)
  • 40(20)
  • 45(18)
  • 50(25)
  • 60(13)
  • 65(11)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(2)
  • S45C(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(3)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(3)
頭部形状
超極低頭(1)
なべ・バインド・低頭・六角穴付き・平・皿・超極低頭
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(3)
  • No.3(3)
  • T8(1)
  • T10(1)
  • T20(1)
No.1・No.2・No.3・T8・T10・T20
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エスコ(2)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 大喜多(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・サイマコーポレーション・大喜多
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1ネジ」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
1,098税込1,208特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
ステンレス CDスタッド SUS-S(アジア 大阪魂ステンレス CDスタッド SUS-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷
材質SUS304
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)
翌々日出荷
材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)
翌々日出荷
ステンレス CDスタッド SUS-F(アジア 大阪魂ステンレス CDスタッド SUS-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ロックネジ(1シュ(#28 大阪魂ロックネジ(1シュ(#28大阪魂
738税込812
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)26.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M28P1.5
ロックネジ(1シュ(#20 大阪魂ロックネジ(1シュ(#20大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)10寸法T(mm)12谷径(mm)18.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M20P1.5
ロックネジ(1シュ(#22 大阪魂ロックネジ(1シュ(#22大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)12寸法T(mm)12谷径(mm)20.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M22P1.5
クロメート レイカンチョウBT(R) D=21 大阪魂クロメート レイカンチョウBT(R) D=21大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
長さ(mm)12サイズM4寸法H(mm)11寸法A(mm)8寸法D(mm)21寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法J(mm)6寸法G1(mm)3.5寸法G2(mm)4.5
ドウメッキ CDスタッド MS-F(アジア 大阪魂ドウメッキ CDスタッド MS-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(33個)
翌々日出荷
ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア大阪魂
667税込734
1セット(24個)
翌々日出荷
材質軟鋼(銅メッキ)形状溶接部:ストレートタイプ
ショルダーBT(SH 大阪魂ショルダーBT(SH大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。 SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125 ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)12寸法H(mm)5.5寸法d(mm)7.987寸法S(mm)11寸法D(mm)13寸法B(mm)4.085寸法m(mm)3.3寸法da(mm)9.2呼び径d8ねじの呼びM6x1.0
ロックネジ(1シュ(#30 大阪魂ロックネジ(1シュ(#30大阪魂
738税込812
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
M5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本) エスコM5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-512