絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(5)
- M2.5(2)
- M2.6(4)
- M3(398)
- M4(8)
- M5(5)
- M6(8)
- M8(29)
- M10(2)
- M12(1)
長さ(mm)
- 12
- 4(192)
- 5(319)
- 6(495)
- 7(95)
- 8(3,277)
- 10(486)
- 14(249)
- 15(258)
- 16(354)
- 18(191)
- 20(352)
- 22(133)
- 25(331)
- 30(209)
- 32(112)
- 35(115)
- 40(94)
- 45(123)
- 50(109)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(196)

ショルダーボルト(1)

バインド(23)

ボタン(1)

低頭(10)

六角(13)

六角アプセット(13)

六角穴付き(39)

六角穴付き皿(1)

極低頭(5)

皿(5)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(242)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(6)
- 1(9)
- 1.05(24山)(47)
- 1.25(29)
- 1.27(20山)(11)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(1)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

プラスマイナス(7)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(48)

十字穴(234)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(50)
- SUS304(35)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(6)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(252)
- SCM435(16)
- SWCH(2)
- SWCH18A(1)
- SWRCH(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(32)
- 3価ホワイト(31)
- その他(2)
- アロック(5)
- クロニッケル(2)
- クロメート(29)
- クローム(19)
- スズコバルト(3)
- ゼロクローム(7)
- ニッケル(36)
- ノンクローム(31)
- ユニクロ(23)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(22)
- 黒染め(13)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
種別
全ねじ(18)
全ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(386)
- エスコ(3)
- 八幡ねじ(25)
- TRUSCO(7)
- 日本ドライブイット(5)
- 由良産商(4)
- 日本パワーファスニング(2)
- 日産ネジ(2)
- ノーブランド(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 互省製作所(1)
- ケミス(1)
- 大丸鋲螺製作所(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・TRUSCO・日本ドライブイット・由良産商・日本パワーファスニング・日産ネジ・ノーブランド・サイマコーポレーション・互省製作所・ケミス・大丸鋲螺製作所・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「m3 8」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カステンコ(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥8,352税込¥9,1871袋(1800個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (3カW
大阪魂¥17,709税込¥19,4801袋(1800個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
8-3カB(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,214税込¥7,9351個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
8-3カW(+)アプセットP=2
大阪魂¥6,220税込¥6,8421個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
8-3カW(+)アプセットP=3
大阪魂¥5,738税込¥6,3121個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
GB(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥5,345税込¥5,8801袋(1800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3W-ZEC(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥5,243税込¥5,7671袋(1800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3B-ZEC(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥6,569税込¥7,2261袋(1800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ユニクロ
大阪魂¥19,894税込¥21,8831袋(1800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
GBステン(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥18,967税込¥20,8641袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
GB ステン(+)B1ナベ WH=8
大阪魂¥16,438税込¥18,0821セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル
大阪魂¥6,300税込¥6,9301袋(1800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3W-ZEC (+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥7,294税込¥8,0231セット(1800個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理3価ホワイトZECクロメート頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥17,456税込¥19,2021セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
3カW-NW BタイプナベWH=8
大阪魂¥8,472税込¥9,3191セット(2500個)9日以内出荷十字穴番号2寸法t(mm)0.6寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2.2ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (3カB
大阪魂¥19,356税込¥21,2921袋(1800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥569税込¥6261パック(20個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(91個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥309税込¥3401パック(17個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360税込¥3961パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(30件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130税込¥1431パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥208税込¥2291パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(90個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(19個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448税込¥4931パック(16個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(136個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴