カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角ボルト(19)
    • フランジボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(30)
  • TRUSCO(4)
  • 互省製作所(2)
  • 岸和田ステンレス(1)
種別
  • 種別全ねじ(25)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(17)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(5)
  • M6(9)
  • M8(32)
長さ(mm)
  • 12
  • 8(91)
  • 10(31)
  • 15(54)
  • 16(57)
  • 20(71)
  • 25(71)
  • 30(90)
  • 35(83)
  • 40(67)
  • 45(65)
  • 50(67)
  • 55(61)
  • 60(65)
  • 65(65)
  • 70(64)
  • 75(62)
  • 80(43)
  • 90(45)
  • 100(31)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(32)
  • S45C(1)
  • SCM435(11)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(4)
  • 1(9)
  • 1.25(30)
  • 1.3(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.3
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(4)
  • クローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(6)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(23)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10.9」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
478税込526
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(11個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(30個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(11個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(25個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
869税込956
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1パック(7個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078特価
1箱(250個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)互省製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435タイプSA表面処理黒染め
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)互省製作所
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め
フランジBT(B8 D12 大阪魂フランジBT(B8 D12大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)8.87寸法s(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
ニッケル10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂ニッケル10.9 6カクBT(ニホンF大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
3カ-B 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂3カ-B 10.9 6カクBT(ニホンF大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(200個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(200個)
9日以内出荷
材質表面処理クロメート