カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(33)
絞り込み
ねじの呼び
- M4(33)
- その他(1)
長さ(mm)
- 13
- 6(44)
- 8(55)
- 10(81)
- 12(68)
- 15(49)
- 16(73)
- 20(59)
- 25(77)
- 30(2,802)
- 35(82)
- 40(107)
- 45(62)
- 50(86)
- 55(45)
- 60(44)
- 65(37)
- 75(38)
- 90(32)
- 100(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(6)
- SUS304J3M(5)
- SUS305(14)
- SUS305J1(4)
- 鉄(1)
頭部形状

なべ(11)

平(1)

皿(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(1)
- パシペート(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒染め(2)
3価ブラック・その他・パシペート・茶ブロンズ・黒染め
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(21)
- 丸エム製作所(9)
- 九飛勢螺(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・丸エム製作所・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m4 30」の検索結果

ピアスPAN (SUS305)(パック品)
九飛勢螺¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から翌々日出荷寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ネジ
YAIBA SUS304J3 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298税込¥3,6281パック(150本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
ピアスPAN(鉄/三価ブラック)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄(または標準)寸法H(mm)2.67~2.92寸法D(mm)7.78~8.17表面処理三価ブラック頭部形状PAN寸法d(Φmm)3.99~4.15寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3.0MIN.ねじの呼びM4
FRXナベ (SUS305)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(17個)翌々日出荷材質SUS305種類FRXナベ適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状ナベ寸法h(mm)3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
BK ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥21,980税込¥24,1781袋(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス表面処理BKねじの呼びd4
ピアスPAN (SUS305/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17頭部形状PAN寸法I(mm)全ネジ寸法d3(mm)3.38~3.43ねじの呼びM4
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS305)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(17個)翌々日出荷材質SUS305種類フラッシュポイント皿小頭ねじ荒目寸法F(mm)6寸法D(mm)6頭部形状皿小頭仕上バシベートねじの呼びM4
ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ネジ寸法d3(mm)3.38~3.43
SUS305 FRX(ナベホソメD8
大阪魂¥19,414税込¥21,3551袋(1000個)翌々日出荷材質SUS305寸法H(mm)3適合板厚(mm)2.8頭部形状ナベ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼び4
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥10,690税込¥11,7591箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿頭 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥9,330税込¥10,2631箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 トラス 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥11,710税込¥12,8811箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部トラス頭径(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥9,600税込¥10,5601箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥10,270税込¥11,2971箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥9,000税込¥9,9001箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D7 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥9,080税込¥9,9881箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥8,650税込¥9,5151箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥10,540税込¥11,5941箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
GB SUS305 FRX(サラD=6(アラメ
大阪魂¥19,545税込¥21,5001袋(1000個)4日以内出荷材質SUS305寸法H(mm)1.7適合板厚(mm)2.3表面処理GB寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×13寸法Dk(Φmm)6
フラッシュポイント皿小頭 D=(SUS305/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)9日以内出荷材質SUS305長さ(mm)13種類フラッシュポイント皿小頭寸法F(mm)6ねじの種類全ねじ(荒目)寸法D(mm)6表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭仕上パシペートねじの呼びM4
ツヤケシクロ ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥22,934税込¥25,2271袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
ブラック ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥22,934税込¥25,2271袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
ホワイト ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥22,934税込¥25,2271袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
GB ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥21,412税込¥23,5531袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
SUS305 J1ニューポイント(PAN
大阪魂¥13,863税込¥15,2491袋(1000個)9日以内出荷材質SUS305十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)寸法d(mm)8寸法t(mm)3適合板厚(mm)1.2~3.2ねじの種類全ねじ寸法D(mm)4.2頭部形状ナベねじの呼び4
ツヤケシクロ PS550 EXCELPAN
大阪魂¥24,080税込¥26,4881袋(1000個)9日以内出荷高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。 先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味 小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ 下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化 材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼 先端部 圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。十字穴番号#2頭部形状ナベ寸法K(mm)2.8寸法dk(mm)8ねじの呼び4