カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(386)
- ドリルネジ(切り刃付)(372)
- 細ビス(4)
- ナベタッピンねじ(3)
絞り込み
材質
- ステンレスすべて(300)
- SUS304(1)
- SUS410(53)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 13
- 6(79)
- 8(105)
- 10(279)
- 12(117)
- 16(529)
- 19(458)
- 20(102)
- 25(588)
- 30(318)
- 32(125)
- 35(324)
- 40(246)
- 45(311)
- 50(251)
- 60(105)
- 65(76)
- 70(79)
- 75(64)
- 90(65)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(95)

トラス(17)

低頭(3)

六角(1)

平(2)

皿(127)
表面処理
- その他(5)
- つや消し黒(3)
- カラー(10)
- サテン仕上(3)
- スズメッキ(16)
- ステンコート(5)
- パシペート(33)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(22)
- 黒染め(22)
ねじの呼び
- 3.3mm(2)
- 3.5mm(8)
- 4mm(69)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(18)
- 4.8mm(1)
- 5mm(10)
- M3.5(28)
- M4(244)
- M4.2(13)
- M4.8(4)
- M5(44)
- その他(5)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

十字穴(36)
ピン6ロブ・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(5)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
- 1.27(20山)(1)
- 1.4(5)
- 1.41(18山)(5)
- 1.58(16山)(1)
0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(137)
- T20(1)
No.2・T20
ブランド
- 大阪魂(252)
- 九飛勢螺(44)
- 若井産業(15)
- ヤマヒロ(21)
- OHSATO(大里)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 丸エム製作所(10)
- 天野製作所(6)
- 平田ネジ(5)
- Live Pro(4)
- MIYAGAWA(3)
- サイマコーポレーション(2)
- コクブ(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- TRUSCO(1)
- ピアス(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・天野製作所・平田ネジ・Live Pro・MIYAGAWA・サイマコーポレーション・コクブ・日本パワーファスニング・TRUSCO・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
「sus410」の検索結果

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(37個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 オニバピアス PAN
九飛勢螺¥4,067税込¥4,4741袋(300個)翌々日出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスPAN 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。十字穴番号#2ねじ部長さ(mm)全ねじ
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥6,998税込¥7,6981箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
SUS410 ピアス(ウスト
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(37個)翌々日出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 ピアス(ウスト(パック
大阪魂¥2,967税込¥3,2641袋(200個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 オニバピアスZ(PAN
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(23個)ほか翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
SUS410 QREX FRXナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)翌々日出荷四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。材質SUS410寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼びd4
SUS410 GB JP(モドトラス
ヤマヒロ¥14,345税込¥15,7801袋(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4