絞り込み
ねじの呼び
- M2(20)
- M2.5(2)
- M2.6(4)
- M3(5)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(5)
- M8(4)
- M10(1)
- M33(1)
- M34(1)
長さ(mm)
- 14
- 3(21)
- 4(57)
- 5(1,101)
- 6(71)
- 8(76)
- 10(61)
- 12(50)
- 15(44)
- 16(22)
- 18(15)
- 20(33)
- 25(31)
- 30(17)
- 35(19)
- 40(18)
- 45(14)
- 50(19)
- 60(14)
- 70(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(14)

バインド(1)

低頭(2)

六角穴付き(1)

極低頭(2)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(14)
- S45C(1)
- SCM435(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(18)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(21)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(5)
- 1.25(4)
- 1.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.1(19)
- No.2(5)
- No.3(3)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(21)
- ノーブランド(1)
- ボサード(2)
- 大喜多(1)
大阪魂・ノーブランド・ボサード・大喜多
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(39個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥839税込¥9231パック(6個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(2200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(2200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(2200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(2200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥9,798税込¥10,7781箱(2200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(2200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥30,980~税込¥34,078~1箱(2500個)翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥37,980税込¥41,7781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
GB(+)ナベコ WH=5
大阪魂¥13,889税込¥15,2781袋(3000個)9日以内出荷十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理GB寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
3カステンコ(+)ナベコ WH=5
大阪魂¥21,814税込¥23,9951袋(3000個)9日以内出荷十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理3価ステンコート寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(2200個)9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(2200個)9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴