カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 六角穴付ボルト(3)
- 六角ボルト(5)
- 小ねじ(4)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(2)

六角(5)

六角穴付き(3)

六角穴付き皿(2)
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(5)
- M5(6)
- M6(15)
- M8(4)
- M10(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(10)
- S45C(2)
- SCM435(4)
長さ(mm)
- 14
- 5(23)
- 6(31)
- 8(21)
- 10(39)
- 12(50)
- 15(2,390)
- 16(28)
- 18(31)
- 20(49)
- 25(56)
- 30(59)
- 35(40)
- 40(43)
- 45(66)
- 50(48)
- 60(17)
- 65(13)
- 100(14)
- 150(89)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(6)
- 1(13)
- 1.25(4)
- 1.5(3)
種別
全ねじ(9)
全ねじ
取付穴形状

六角穴(5)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(17)
大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m6 15」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(18個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(52個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(55個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥468税込¥5151パック(15個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(47個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております長さ(mm)14呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ