カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 座金組込ねじ(2)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(11)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(2)
  • SCM435(6)
  • SWCH(1)
長さ(mm)
  • 14
  • 6(284)
  • 8(53)
  • 10(90)
  • 12(81)
  • 15(56)
  • 16(66)
  • 18(31)
  • 20(2,969)
  • 25(97)
  • 30(107)
  • 35(79)
  • 40(81)
  • 45(38)
  • 50(41)
  • 60(64)
  • 70(35)
  • 80(26)
  • 90(24)
  • 200(28)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(5)
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M6(19)
  • M8(5)
  • M10(3)
種別
  • 種別全ねじ(16)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
六角穴
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(6)
  • 1(20)
  • 1.25(5)
  • 1.5(3)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • エスコ(1)
  • 八幡ねじ(6)
  • TRUSCO(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(52個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂

    平行ピン A種m6(S45C/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥478~税込¥526~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
  • 六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(79件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(65個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥550税込¥605
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥450税込¥495
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥300税込¥330
    1パック(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄板用座金組込ねじ TRUSCO

    薄板用座金組込ねじ

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
    仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥500税込¥550
    1パック(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥334税込¥367
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥367税込¥404
    1パック(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂

    ステンHS(アンスコ(ヒラサキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂

    ネカクBT(A-1 K=3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(47個)
    翌々日出荷
    首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
    長さ(mm)14呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)

    大阪魂
    ¥389税込¥428
    1パック(4個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

    大阪魂
    ¥379税込¥417
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径