カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 六角ボルト(3)
- 六角穴付ボルト(1)
- フランジボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(5)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(4)
- M12(1)
長さ(mm)
- 15
- 8(6)
- 10(7)
- 12(5)
- 14(4)
- 16(5)
- 20(8)
- 25(10)
- 30(9)
- 35(1,334)
- 40(8)
- 45(6)
- 50(16)
- 55(5)
- 60(10)
- 70(17)
- 80(15)
- 90(22)
- 100(15)
- 120(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(5)
- 1.5(4)
- 1.75(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
種別
全ねじ(5)
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
頭部形状

低頭(1)

六角(3)
低頭・六角
ブランド
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m10 35mm」の検索結果

ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥593特価1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥289~税込¥318~特価1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(22本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目