カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(53)
    • 六角ボルト(17)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(14)
頭部形状
六角穴付き(11)
頭部形状
(7)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(41)
  • その他(1)
種別
  • 種別全ねじ(19)
長さ(mm)
  • 15
  • 12(616)
  • 20(131)
  • 25(159)
  • 30(168)
  • 35(150)
  • 40(173)
  • 45(151)
  • 50(188)
  • 55(89)
  • 60(118)
  • 65(79)
  • 70(121)
  • 75(76)
  • 80(97)
  • 85(43)
  • 90(95)
  • 100(109)
  • 120(67)
  • 150(65)
材質
  • ステンレスすべて(52)
  • SUS304(42)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(6)
  • SUSXM7(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.25(6)
  • 1.5(4)
  • 1.75(28)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • アロック(2)
  • ジオメット(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
アロック・ジオメット・ダクロタイズド・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(19)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(4)
取付穴形状
六角穴(16)
取付穴形状
十字穴(7)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(38)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(7)
  • コノエ(1)
  • 八幡ねじ(4)
  • 水本機械製作所(1)
  • 日産ネジ(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・コノエ・八幡ねじ・水本機械製作所・日産ネジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 sus」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316)

    大阪魂(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    168税込185
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

    大阪魂(11件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)

    大阪魂(44件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

    大阪魂(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • SUS(-)トメネジ(ヒラサキ 大阪魂

    SUS(-)トメネジ(ヒラサキ

    大阪魂
    983税込1,081
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS先端形状平先穴の形状すりわり
  • 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂

    SUS レイカンチョウBT(R)

    大阪魂
    2,205税込2,426
    1個
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
  • 六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂

    六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)(小箱)

    大阪魂
    34,980税込38,478
    1箱(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上SUS316L先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)

    大阪魂(20件のレビュー)
    739税込813特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    550税込605
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,975税込2,173
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス六角ボルト コノエ

    ステンレス六角ボルト

    コノエ
    1,498税込1,648
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
  • コの字ボルト 水本機械製作所

    コの字ボルト

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    367税込404
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • ステン6カクBT(ゼン 大阪魂

    ステン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
  • M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    420税込462
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-254材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    45,980税込50,578特価
    1箱(140個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 極薄NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ

    極薄NSローヘッド(ステンレス)

    日産ネジ
    429税込472特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状極薄ローヘッド
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    1,317税込1,449
    1パック(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    翌日出荷
    並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
    材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1.75穴の形状六角穴ねじの呼びM12
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1セット(8本)
    翌日出荷
    入数:8本。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種別全ねじ表面処理ダクロ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱)

    大阪魂
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ジオメット
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理アロック
  • ジオメットステン(+)サラコ 大阪魂

    ジオメットステン(+)サラコ

    大阪魂
    89,040税込97,944
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ジオメット頭部形状穴の形状十字穴
  • ステン(+)サラコ 大阪魂

    ステン(+)サラコ

    大阪魂
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
  • BKステン(+)サラコ 大阪魂

    BKステン(+)サラコ

    大阪魂
    77,094税込84,803
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理黒染め頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種別全ねじ表面処理茶ブロンズ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ブラック
関連キーワード
m12 全ねじ特集