カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(122)
- 六角穴付ボルト(2)
- ナベ小ねじ(6)
- 皿小ねじ(24)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(101)
- M2.5(1)
- M2.6(3)
- M3(5)
- M3.5(1)
- M4(10)
- M5(4)
- M6(8)
- M8(6)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(10)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(71)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(12)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(80)
長さ(mm)
- 15
- 3(120)
- 4(990)
- 5(330)
- 6(346)
- 7(79)
- 8(327)
- 10(287)
- 12(244)
- 14(122)
- 16(143)
- 18(86)
- 20(110)
- 25(44)
- 30(34)
- 35(35)
- 40(29)
- 45(23)
- 50(21)
- 70(16)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(7)
- アロック(3)
- クロメート(6)
- クローム(6)
- デルタプロテクト(1)
- ニッケル(17)
- ノンクローム(12)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(82)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.25(6)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
頭部形状

なべ(61)

バインド(1)

丸皿(2)

六角(2)

六角穴付き(2)

皿(20)
なべ・バインド・丸皿・六角・六角穴付き・皿
ねじ穴寸法
- No.1(98)
- No.2(4)
- No.3(4)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- エスコ(2)
- 大阪魂(111)
- 由良産商(4)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
エスコ・大阪魂・由良産商・コノエ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m2 4mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(20本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-145材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥269税込¥2961袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(110個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥8,898~税込¥9,788~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(200個)当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,298税込¥8,0281箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,398税込¥8,1381箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,698税込¥7,3681箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,398税込¥8,1381箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
3カ-W レイカンチョウBT(R) D=27
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われておりますサイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
3カ-W レイカンチョウBT(R) D=21
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております寸法H(mm)11寸法A(mm)8寸法D(mm)21寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法J(mm)6寸法G1(mm)3.5寸法G2(mm)4.5
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,398税込¥7,0381箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴